Motion
21H100SH

BROWNING
21H100SH

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513561 - Pas de 0.5000 po, 21 dents, DE 3.288 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01440864
N° MFR21H100SH
Prix241.28 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
21H100SH

Poulie de courroie de distribution d’alésage de coussinet 3513561 - Pas de 0.5000 po, 21 dents, DE 3.288 po, Largeur de courroie 1.0000 po
N° D’ARTICLE MI01440864
N° MFR21H100SH

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix241.28 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Ceinture Largeur  
    1.0000 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    1/2 à 1 5/8
  • Largeur de la face
    1.3125 po
  • Bride extérieure Diamètre  
    3.5740 po
  • Diamètre du moyeu
    2.7000 po
  • Projection du concentrateur
    0.9500 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.2000 po
  • Diamètre extérieur
    3.2880 po
  • Longueur totale
    1.2000 po
  • Pas  
    0.5000 po
  • Pas Diamètre  
    3.3420 po
  • Poids
    1.54 lb

Détails

  • Type de courroie
    H
  • Type d’alésage
    Alésage broyé
  • Série de coussinets
    SH SH
  • Numéro de catalogue du fabricant
    21H100SH
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289346912
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de Dents  
    21
  • Construction de la poulie
    Solide
  • CUP_NON
    662289346912
  • Avec brides
    Avec brides

Aperçu

Description du fabricant
PULL 21H100-SH
  • Vitesse constante - Pas de glissement; pas de fluage; jeu de contrecoup minimum dû à l’engagement positif des dents de la courroie avec les rainures des pignons. Poids léger - Un rapport puissance-poids élevé rend les entraînements Browning Gearbelt idéaux pour toute application où le poids est un facteur. Vaste gamme de produits parmi lesquels choisir - Browning offre 5 différents pas de pignon ainsi qu’une large gamme de largeurs de pignon et de courroie pour répondre à toutes les exigences de puissance. Différents montages sur l'arbre - Le brunissage offre les poulies de courroie d'engrenage de différentes façons pour le montage sur l'arbre; les styles de cône fendu et de bague QD, ainsi que les alésages simples finis et minimaux.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer