Motion
440467C
Série 9000 2 po Tuyau et 2 po Raccord rotatif droit à double débit National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI01440903
N° MFR440467C
Prix2,037.36 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Série 9000 2 po Tuyau et 2 po Raccord rotatif droit à double débit National Pipe Thread (NPT)
N° D’ARTICLE MI01440903
N° MFR440467C
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
Prix2,037.36 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Pression de vapeur
    175 psi
  • Taille du filetage
    2 po
  • Poids
    26.00 lb

Détails

  • Pression d’air
    250 psi
  • Connexion
    Filetage national des tuyaux (NPT)
  • ECCN
    EAR99
  • Débit
    Double
  • Code d’harmonisation
    8481.80.9015
  • Pression d’huile chaude
    100 psi
  • Température de l’huile chaude
    600 °F
  • Fluide hydraulique
    Vapeur|Eau
  • Catalogue du fabricant
  • Type de raccord rotatif
    Huile chaude-vapeur-eau
  • Rotation
    Main droite
  • Série
    Série 9000
  • Vitesse
    700 tr/min
  • Température de la vapeur
    378 °F
  • Pression d’eau
    200 psi

Aperçu

Description du fabricant
440467 UNION ROTATRICE
  • Le système d’étanchéité à soufflet offre une performance supérieure.
  • Les roulements doubles assurent un alignement supérieur.
  • Bride facile à monter.
  • Le système d’étanchéité supérieur résiste à l’accumulation de débris et à l’obstruction.

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté