Motion
BOULONS SF
ENSEMBLE DE BOULONS Martin SF
N° D’ARTICLE MI01441061
N° MFRSF-BOLTS
Prix5.35 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
ENSEMBLE DE BOULONS Martin SF
N° D’ARTICLE MI01441061
N° MFRSF-BOLTS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix5.35 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur de la bride
    0 po
  • Épaisseur de la bride
    0 po
  • Hauteur
    0.2
  • Longueur
    1.9
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0
  • Hauteur de la dimension de stockage
    0 po
  • Longueur de la dimension de stockage
    0 po
  • Largeur de la dimension de stockage
    0
  • Poids
    0,01 lb, 0.2
  • Largeur
    1.7

Détails

  • Numéro CUP du fabricant
    697950183091

Aperçu

Description du fabricant
LA TROUSSE DE BOULONS SF CONTIENT :

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté