Motion
10ACA-10HLET

GATES RUBBER CO
10ACA-10HLET

733202315 -
N° D’ARTICLE MI01441970
N° MFR10ACA-10HLET
Prix57.52 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

GATES RUBBER CO
10ACA-10HLET

733202315 -
N° D’ARTICLE MI01441970
N° MFR10ACA-10HLET
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
Prix57.52 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du tableau de bord
    10
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    10
  • Diamètre intérieur du tuyau
    0.5000 po
  • Poids
    0.20 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Les systèmes fonctionnent mieux lorsqu’ils utilisent des pièces conçues et fabriquées pour fonctionner ensemble. Si vous utilisez les flexibles de climatisation Gates PolarSeal® pour vos applications, utilisez les raccords Gates PolarSeal pour terminer votre assemblage. Ces tuyaux et raccords ont été conçus pour un ajustement garanti et durable afin de vous offrir la meilleure performance et la plus fiable.
  • Configuration
    Droit
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • Type de fin 1
    HLET
  • Type de raccord
    Rallonge de tuyau
  • À utiliser avec
    Flexible de frigorigène PolarSeal
  • Numéro CUP du fabricant
    072053296617
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Portes
  • Matériel
    Aluminium
  • Émerillon
    Non
  • CUP_NON
    072053296617

Aperçu

Description du fabricant
10ACA-10HLET RACCORD
  • Large gamme de styles de couplage pour garantir la bonne connexion ; Disponible en styles droit, 45° et 90° ; Joints toriques spécialement composés pour R134a frigorigènes également disponibles ; Raccords PolarSeal II disponibles en configurations pince-pincement et pince-machine ;