Motion
LOJ6 UJ SOLIDE X SOLIDE

LOVEJOY INC
LOJ6 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417285 - joint unique, 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.9400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01442191
N° MFRLOJ6 UJ SOLID X SOLID
Prix77.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
LOJ6 UJ SOLID X SOLID

Joint en U à goupille et bloc 68514417285 - joint unique, 0.7500 po de diamètre extérieur, 2.9400 po de longueur, acier
N° D’ARTICLE MI01442191
N° MFRLOJ6 UJ SOLID X SOLID

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix77.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur de l’alésage
    0.7500 po
  • Diamètre du joint
    0.7500 po
  • Taille de la rainure de clavette
    Pas de rainure de clavette
  • Taille maximale de l’alésage
    0.6200 po
  • Longueur totale
    2.9400 po
  • Hauteur de la goupille
    1.3500 po
  • Code de taille
    LOJ-6
  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Numéro de trousse de démarrage
    D-6
  • Type d’alésage
    Solide
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Entente conjointe
    Joint unique
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier
  • Angle de désalignement maximal
    45 °
  • Rpm max.
    1750 tr/min
  • Série
    LOJ
  • Couple de rupture statique
    840 po-lb
  • CUP_NON
    685144172853

Aperçu

Description du fabricant
LOJ6-UJ-SOLIDXSOLID
  • Conception de goupille décalée idéale pour une utilisation sur les entraînements manuels à faible couple
  • Capable de faire fonctionner des angles jusqu’à 45° de désalignement angulaire
  • Exemples d’applications : tringleries de télécommande, souffleuses à neige, machines d’emballage, dispositifs d’auvent, etc.
  • La LOJ est disponible avec des alésages ronds, hexagonaux, cannelés ou à rainure de clavette