Motion
PIED QD SF

DODGE
SF QD HUB

Moyeu de douille QD soudé 228110 - S’installe sur les douilles SF, 0.5000 à 2.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442252
N° MFRSF QD HUB
Prix251.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

DODGE
SF QD HUB

Moyeu de douille QD soudé 228110 - S’installe sur les douilles SF, 0.5000 à 2.9375 po de diamètre d’arbre, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442252
N° MFRSF QD HUB

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix251.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du cercle de boulonnage
    3.8800 po
  • Cuisinière d’alésage de coussinet
    0.5000 à 2.9375 po
  • Taille de la bague
    SF
  • Extérieur Diamètre  
    5.0000 po
  • Global Longueur  
    1.0000 po
  • Pilote Diamètre  
    4.7500 po
  • Longueur de vis
    2 po
  • Taille du filetage
    3/8-16NC
  • Poids
    3.06 lb

Détails

  • Type de bride
    Bride
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    228110
  • Numéro CUP du fabricant
    782475642588
  • Matériel
    Acier
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    782475642588

Aperçu

Description du fabricant
PIED SOUDÉ SF 228110