Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre1.1250 po
- Longueur totale de l’accouplement3-15/16 po
- Code de taille de raccord7
- Bride Diamètre4.6250 po
- Diamètre extérieur de l’extrémité du moyeu2-13/16 po
- Longueur jusqu’à Alésage1.84375 po
- Diamètre extérieur4.6250 po
Détails
- Type d’alésageAlésage fini
- Puissance à 100 tr/min1.2 (TPR) hp, 4.6 (Hytrel) hp
- Code de type de bride de moyeuS
- Type de concentrateurBride d'espacement
- Catalogue du fabricant
- Numéro CUP du fabricant697950277271
- MatérielFonte
- Rpm max.5250 tr/min
- Type de produitBrides d’accouplement de manchon
- SérieQuadra-Flex
- Capacité de couple2875 po
- CUP_NON697950277271