Motion
4JEMS
Manchon de couplage fendu type JEMS - 4, JEMS, fendu une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442486
N° MFR4JEMS
Prix17.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon de couplage fendu type JEMS - 4, JEMS, fendu une pièce, élastomère thermoplastique
N° D’ARTICLE MI01442486
N° MFR4JEMS

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix17.33 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    2-5/16 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    1-1/4 po
  • Code de taille de raccord
    4
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.25 po
  • Désalignement angulaire maximal
    0.043 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.01 po
  • Diamètre extérieur
    2.3125 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    0.19 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    4JEMS
  • Numéro CUP du fabricant
    697950276281
  • Matériel
    RPT
  • Rpm max.
    7600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    S-Flex
  • Construction du manchon
    Séparation en une seule pièce
  • Matériau du manchon
    Élastomère thermoplastique
  • Code de type de manchon
    JEMS
  • Capacité de couple
    120 po
  • CUP_NON
    697950276281

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 4JEMS QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer