Motion
7S P/B
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7S, 0.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442504
N° MFR7S P/B
Prix71.25 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bride d’accouplement de manchon - Bride d’entretoise, taille 7S, 0.6250 po. Alésage, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01442504
N° MFR7S P/B
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
Prix71.25 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.6250 po
  • Longueur totale de l’accouplement
    3-15/16 po
  • Code de taille de raccord
    7
  • Distance entre les arbres
    1 po
  • Bride Diamètre  
    4.6250 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.84375 po
  • Diamètre extérieur
    4.6250 po

Détails

  • Gamme d’alésages
    1-7/8 po (chaussure mince);5/8 à 1-5/8 po (chaussure standard)
  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Puissance à 100 tr/min
    115 hp
  • Code de type de bride de moyeu
    S
  • Type de concentrateur
    Bride d'espacement
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    697950277226
  • Matériel
    Fonte
  • Rpm max.
    9200 tr/min
  • Type de produit
    Brides d’accouplement de manchon
  • Série
    Quadra-Flex
  • CUP_NON
    697950277226

Aperçu

Description du fabricant
BRIDE DE SERRAGE QUADRA-FLEX 7S P/B

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté