Motion
11E
Manchon d’accouplement - 11, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01442542
N° MFR11E
Prix400.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon d’accouplement - 11, E, construction divisée en deux pièces, matériau EPDM, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01442542
N° MFR11E

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix400.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Raccord extérieur Diamètre  
    8-3/16 po
  • Code de taille de raccord
    11
  • Désalignement angulaire maximal
    0.151 °
  • Désalignement parallèle maximal
    0.032 po
  • Diamètre extérieur
    8.1800 po

Détails

  • Composant de couplage
    Élément
  • Puissance à 100 tr/min
    7.2 hp
  • Matériau du concentrateur
    CAOUTCHOUC
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    11E MANCHON
  • Numéro CUP du fabricant
    697950275444
  • Matériel
    EPDM
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Plage de température de fonctionnement
    -50 à +275 °F
  • Type de produit
    Manchons de couplage
  • Série
    Quadraflex
  • Construction du manchon
    Construction fendue en deux pièces
  • Code de type de manchon
    E
  • CUP_NON
    697950275444

Aperçu

Description du fabricant
MANCHON 11E QUADRA-FLEX

Vous pourriez également aimer