Motion
SUL099/100
Araignée centrale pleine - uréthane, Araignée - Centre fermé, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01442545
N° MFRSUL099/100
Prix79.49 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Araignée centrale pleine - uréthane, Araignée - Centre fermé, mâchoire droite, 3600 tr/min
N° D’ARTICLE MI01442545
N° MFRSUL099/100

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix79.49 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Code de taille de raccord
    ML099, ML100, MS099, MS100
  • Épaisseur de l’élément
    3/4 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    0.725 po
  • Diamètre extérieur
    2.531 po
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Numéro de pièce du concentrateur compatible
    SUL099, SUL100
  • Composant de couplage
    Araignée
  • Matériau de l’élément
    Uréthane
  • Type d’élément
    Araignée - Centre fermé
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Rpm max.
    3600 tr/min
  • Type de produit
    Araignées et éléments de raccord de mâchoire
  • Série
    SUL
  • CUP_NON
    697950180649

Aperçu

Description du fabricant
COUSSIN D'ACCOUPLEMENT EN URÉTHANE SUL099/100

Vous pourriez également aimer