Motion
6006-2NSE9NR

NACHI AMERICA INC
6006-2NSE9NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443134
N° MFR6006-2NSE9NR
Prix38.88 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NACHI AMERICA INC
6006-2NSE9NR

Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 30 mm diamètre intérieur, 55 mm diamètre extérieur, 13 mm largeur, double scellage, avec anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443134
N° MFR6006-2NSE9NR
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
Prix38.88 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    13 mm
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6006-2NSENR BRG
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Description longue
    Le 6006-2NSE9NRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde de 30 mm avec double joint et diamètre extérieur de 55 mm pour un fonctionnement en douceur.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6006-2NSE9NRBXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893633351
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Avec anneau à bouton-pression
  • CUP_NON
    4991893633351

Aperçu

Description du fabricant
6006-2NSE9NR BOULE À ANNEAU À BOUTON-PRESSION BRG

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer