Motion
5206ZZ
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 0.9375 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01443294
N° MFR5206ZZ
Prix90.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 30 mm, D.E. de 62 mm, Largeur de 0.9375 po, Double blindage, Sans bague élastique
N° D’ARTICLE MI01443294
N° MFR5206ZZ

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    30 mm
  • Extérieur Diamètre  
    62 mm
  • Global Largeur  
    0.9375 po
  • Poids
    0.64 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    5206 ZZ DOUBLE RANGÉE ANGULAIRE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.28
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893600599
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893600599

Aperçu

Description du fabricant
5206 ZZ DOUBLE RANGÉE ANGULAIRE

Vous pourriez également aimer