Motion
6014-2NSEC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01443344
N° MFR6014-2NSEC3
Prix111.89 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde – alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double scellage, sans clip circulaire
N° D’ARTICLE MI01443344
N° MFR6014-2NSEC3
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
Prix111.89 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    6014 2NSE C3 RAINURE PROFONDE
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014-2NSENRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70mm , un alésage droit, un double joint, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 20mm , conçu pour la durabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014-2NSEC3BXMM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893651928
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893651928

Aperçu

Description du fabricant
6014 2NSE C3 RAINURE PROFONDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer