Motion
6014ZZEC3
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443346
N° MFR6014ZZEC3
Prix127.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement radial à billes/à gorge profonde - alésage droit, 70 mm de diamètre intérieur, 110 mm de diamètre extérieur, 20 mm de largeur, double blindage, sans anneau de retenue
N° D’ARTICLE MI01443346
N° MFR6014ZZEC3
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
Prix127.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    70 mm
  • Extérieur Diamètre  
    110 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    1.34 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Type d’alésage
    Droit
  • Type de fermeture
    Double blindage
  • Pays d’origine
    JAPON
  • Description
    RADIAL À RAINURE PROFONDE 6014 ZZE C3
  • Code d’harmonisation
    8482.10.50.52
  • Dégagement interne
    C3
  • Description longue
    Le 6014ZZENRBXMM est un roulement à billes radial à rainure profonde avec un alésage de 70mm , un alésage droit, un double blindage, un diamètre extérieur de 110mm et une largeur de 20mm , conçu pour la fiabilité.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    6014ZZEC3BSRM
  • Numéro CUP du fabricant
    4991893652741
  • Type de produit
    Roulements radiaux et à rainure profonde
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    4991893652741

Aperçu

Description du fabricant
RADIAL À RAINURE PROFONDE 6014 ZZE C3

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer