Motion
PLB78170FRT2

LINK-BELT
PLB78170FRT2

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 170 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01443630
N° MFRPLB78170FRT2
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LINK-BELT
PLB78170FRT2

Roulement à rouleaux pour bloc d’oreiller - diamètre de 170 mm, matériau en fonte
N° D’ARTICLE MI01443630
N° MFRPLB78170FRT2
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Ligne centrale de la base à l’alésage
    7.0625 po
  • Alésage Diamètre  
    170 mm
  • Poids
    295 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Numéro CUP du fabricant
    662327419325
  • Type de montage
    Base 4-Bolt
  • Nombre de trous de montage
    4
  • Type de produit
    Unités de roulement de rouleau de bloc d’oreiller
  • Type de joint
    Labyrinthe
  • Type de roulement
    Rouleau sphérique
  • CUP_NON
    662327419325

Aperçu

Description du fabricant
PLB78170FRT2 OREILLERNOIR P-LB78170FRT2