Motion
5018 TLH
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 18 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01443705
N° MFR5018 TLH
Prix93.27 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon de couplage de chaîne - Chaîne 50 , 18 dents, bague de verrouillage conique, matériau : acier
N° D’ARTICLE MI01443705
N° MFR5018 TLH
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
Prix93.27 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille de la bague
    1610
  • Diamètre extérieur
    4.1875 po
  • Poids
    1.10 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Coussin de verrouillage conique
  • Numéro de chaîne
    50
  • Composant de couplage
    Bride
  • Style de couplage
    Chaîne
  • Type de couplage
    Accouplement de chaîne
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de dents
    18
  • Type de pièce
    Bride
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de chaîne
  • CUP_NON
    097039363800

Aperçu

Description du fabricant
5018 CÔTÉ MOYEU DE VERROUILLAGE FUSELÉ

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Literature & Catalogs

You May Also Like