Spécifications
Dimensions
- Boulon de centre à centre Longueur3.6250 po
- Cercle de boulonnage Diamètre5.1250 po
- Alésage Diamètre35 mm
- Longueur jusqu’à l’alésage46.4 mm
- Longueur totale Diamètre4.6250 po
- Poids3.94 lb
Détails
- Numéro de palierGYE35KRRB SGT
- Type de roulementRoulement à billes
- Type d’alésageDroit
- Type de serviceService standard
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Revêtement de finitionSans revêtement
- Matériau du boîtierFonte
- Dispositif de verrouillageVis de fixation
- Type de lubrificationRelubrifiable
- Numéro CUP du fabricant087796265882
- Rpm max.3930 tr/min
- Type de montageBride 4-Bolt
- Type de produitUnités de roulement à billes à montage sur bride
- Capacité de charge dynamique radiale6400 lbf
- Capacité de charge statique radiale3400 lbf
- Roulement de rechangeGYE35KRRB
- Type de jointJoint de contact
- SérieYCJ
- Normes respectéesConforme à la FDA, conforme à l’USDA
- Type de roulementBalle
- CUP_NON087796265882