Motion
IRB14SA
Anneau intérieur de palier lisse sphérique - 0.8750 po alésage, 1.2600 po DE, 0.4800 po, largeur de bague intérieure de 12.19 mm, ouvert, non classé
N° D’ARTICLE MI01443770
N° MFRIRB14SA
Prix119.56 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur de palier lisse sphérique - 0.8750 po alésage, 1.2600 po DE, 0.4800 po, largeur de bague intérieure de 12.19 mm, ouvert, non classé
N° D’ARTICLE MI01443770
N° MFRIRB14SA
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
Prix119.56 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    0.8750 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.4800 po, 12.19 mm
  • Extérieur Diamètre  
    1.2600 po
  • Largeur totale
    0.4800 po
  • Poids
    0.066 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    IRB14SA - Roulement lisse sphérique RBC - Non scellé - Alésage 0.875 po x 1.4375 po DE x 0.480 po Largeur
  • Application
    Grues hydrauliques, camions de transport, éoliennes, antennes satellites, chariots élévateurs, extracteurs, chargeuses frontales, transporteurs aériens, convoyeurs à chaîne, patins à bûches
  • Matériau de la bille
    52101 Acier de qualité des roulements
  • Matériau du roulement
    52101 Acier de qualité des roulements
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Disulfure de molybdène
  • Grade
    Non évalué
  • Matériau de l’anneau intérieur
    52101 Acier de qualité des roulements
  • Type de lubrification
    Rainure et trou de lubrification
  • Numéro de catalogue du fabricant
    IRB14SA
  • Numéro CUP du fabricant
    637400003029
  • Matériel
    52101 Acier de qualité des roulements
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    52101 Acier de qualité des roulements
  • Série
    CEE
  • Type de roulement
    Anneau intérieur
  • CUP_NON
    637400003029

Aperçu

Description du fabricant
CEE 14 SA COURSE INTÉRIEURE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer