Motion
A2080 LIEN OFFSET

TSUBAKI (UST)
A2080 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2080 / 2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI01443862
N° MFRA2080 OFFSET LINK
Prix26.04 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
A2080 OFFSET LINK

Maillon de décalage - 2080 / 2 po pas, à clavette
N° D’ARTICLE MI01443862
N° MFRA2080 OFFSET LINK
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
Prix26.04 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Largeur totale de la chaîne
    1.394 po
  • Taille et pas de la chaîne
    2080 / 2 po
  • Largeur intérieure
    0.625 po
  • Hauteur de la plaque de liaison
    0.906 po
  • Épaisseur de la plaque de liaison
    0.125 po
  • Diamètre de la broche
    0.437 po
  • Diamètre du rouleau
    0.875 po
  • Poids
    0.50 lb

Détails

  • Construction de la chaîne
    Gonflé
  • Numéro de chaîne et pas
    2080 / 2 po
  • Résistant à la corrosion
    Résistant à la corrosion
  • Type de lien
    Lien de décalage
  • Matériel
    Acier au carbone
  • Nombre de torons
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Type de produit
    Maillons de chaîne à rouleaux
  • Série
    120
  • Normes respectées
    ASME B29
  • CUP_NON
    097039181169

Aperçu

Description du fabricant
A2080 LIEN OFFSET