Motion
SH-1-3/16

TSUBAKI (UST)
SH-1-3/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SH, 1-3/16 po de diamètre, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01443882
N° MFRSH-1-3/16
Prix44.26 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

TSUBAKI (UST)
SH-1-3/16

Coussinet à déconnexion rapide - Coussinet SH, 1-3/16 po de diamètre, 2.6875 po de diamètre extérieur en flg, 1.2500 po de longueur en LTB
N° D’ARTICLE MI01443882
N° MFRSH-1-3/16
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
Prix44.26 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du baril
    1-7/8 po
  • Longueur du baril
    7/8 po
  • Diamètre du cercle de boulonnage
    2-1/4 po
  • Alésage Diamètre  
    1-3/16 po
  • Taille de la bague
    SH SH
  • Bride extérieure Diamètre  
    2.6875 po
  • Bride Épaisseur  
    0.4375 po
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.2500 po
  • Longueur de vis
    1-3/8 po
  • Taille du filetage
    1/4 po
  • Poids
    1.00 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage fini
  • Type de montage
    Conventionnel
  • Nombre de trous de boulons
    3
  • CUP_NON
    097039383600

Aperçu

Description du fabricant
SH 1-3/16 DOUILLE QD