Motion
D50B15H
Pignon d’alésage en vrac – 50 / 5/8 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443929
N° MFRD50B15H
Prix132.13 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Pignon d’alésage en vrac – 50 / 5/8 po, moyeu B, 15 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01443929
N° MFRD50B15H
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
Prix132.13 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du moyeu
    2-9/32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.7500 po
  • Diamètre maximal de l’alésage
    1-1/2 po
  • Diamètre extérieur
    3.3150 po
  • Largeur de la dent
    0.332 po
  • Poids
    2.30 lb
  • Largeur entre les ensembles de dents
    1.045 po

Détails

  • Type d’alésage
    Alésage brut
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Dents durcies
  • Style de concentrateur
    B
  • Type de concentrateur
    B
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    2
  • Nombre de dents
    15
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons d’alésage de stock
  • CUP_NON
    097039365125

Aperçu

Description du fabricant
D50B15 SB 3/4 HT