Motion
PWB-12T
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01444031
N° MFRPWB-12T
Prix193.92 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement lisse sphérique en acier inoxydable - 0.7500 po de diamètre extérieur, 1.3750 po de diamètre extérieur, 0.8750 po de largeur de bague intérieure, ouvert
N° D’ARTICLE MI01444031
N° MFRPWB-12T
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
Prix193.92 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre de la bille
    1.2500 po
  • Alésage Diamètre  
    0.7500 po
  • Anneau intérieur Largeur  
    0.8750 po
  • Mauvais alignement Angle  
    13 o
  • Largeur de l’anneau extérieur
    0.6300 po
  • Extérieur Diamètre  
    1.3750 po
  • Poids
    0.24 lb

Détails

  • Matériau de la bille
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Code d’harmonisation
    8483.30.8070
  • Matériau de l’anneau intérieur
    Acier plaqué chrome
  • Type de lubrification
    Doublure en PTFE
  • Catalogue du fabricant
    www.aurorabearing.com
  • Matériau de l’anneau extérieur
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Type de produit
    Roulements lisses sphériques
  • Matériel de course
    Acier inoxydable 17-4PH
  • Capacité de charge statique radiale
    37000 lbf
  • Série
    PWB
  • Normes respectées
    AMS-5643, SAE-AS81820
  • Type de roulement
    Radial
  • CUP_NON
    190029041013

Aperçu

Description du fabricant
ROULEMENT SPHÉRIQUE PWB-12T AVEC PTFE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer