Motion
Protecteur de borne de batterie 7.5oz

CRC INDUSTRIES
Battery Terminal Protector 7.5oz

Protecteur de borne de batterie, 7.5 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01444897
N° MFRBattery Terminal Protector 7.5oz
Prix16.07 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

CRC INDUSTRIES
Battery Terminal Protector 7.5oz

Protecteur de borne de batterie, 7.5 oz liq.
N° D’ARTICLE MI01444897
N° MFRBattery Terminal Protector 7.5oz

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Danger du navire DOT
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix16.07 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Point d’ébullition
    118°F
  • Taille/type de conteneur
    Aérosol de 12 onces
  • Point de congélation
    -196°F
  • Hauteur
    6.25 po
  • Longueur
    2.63 po
  • Poids net
    7-1/2 oz
  • Durée de conservation
    10 ans
  • Gravité spécifique
    0.727
  • Contenu en COV
    86.3
  • Poids
    0.75 lb
  • Largeur
    2.63 po

Détails

  • Apparence
    Liquide rouge foncé
  • Type de base
    Pétrole
  • Couleur
    Rouge
  • Type de contenant
    Aérosol
  • Pays d’origine
    États-Unis
  • ECCN
    EAR99
  • Inflammabilité
    Extrêmement inflammable
  • Point d’éclair
    0 °F
  • Numéro CUP du fabricant
    078254031750
  • Sans danger pour le plastique
    Oui
  • Propulseur
    Hydrocarbure
  • Méthode de retrait
    Retirer avec un produit dégraissant ou nettoyant pour freins.
  • Résidu
    Oui
  • Parfum
    Pétrole
  • CUP_NON
    078254031750

Aperçu

Description du fabricant
1003433 PROTECTION DE BORNE DE BATTERIE AER12OZ
  • Améliore la durée de vie et la puissance de la batterie
  • Prévient les fuites liées à la corrosion
  • La pellicule souple et flexible ne deviendra pas cassante, craquelée ou écaillée
  • La couleur rouge permet une inspection visuelle facile
  • Prévient les démarrages brusques et les pannes de batterie
  • Protège instantanément