Motion
TLA2520Z
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01446048
N° MFRTLA2520Z
Prix14.01 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à rouleaux à aiguilles - extrémité ouverte, diamètre de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, largeur de 20 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI01446048
N° MFRTLA2520Z

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix14.01 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    25 mm
  • Extérieur Diamètre  
    32 mm
  • Global Largeur  
    20 mm
  • Poids
    0.07 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier au molybdène chromé
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier à faible teneur en carbone
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Anneau intérieur compatible
    IRT 2020-1
  • Pays d’origine
    JP
  • Type de coupelle dessinée
    Extrémité ouverte
  • Capacité de charge dynamique
    16900 N
  • Description longue
    Le roulement à rouleaux à aiguilles TLA2520Z avec un type de fermeture ouvert et un type de coupelle étiré à bout ouvert a un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur totale de 20 mm et pèse 0.07 lb, ce qui le rend idéal pour les entraînements industriels, les transmissions automobiles et les assemblages mécaniques.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    TLA2520Z
  • Matériel
    Acier au molybdène chromé
  • Plage de température de fonctionnement
    -4 à 248 °F
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles pour godet dessiné
  • Série
    TLA
  • Capacité de charge statique
    29300 N

Aperçu

Description du fabricant
TLA2520Z BRG
  • Roulement à rouleaux à aiguilles Shell
  • Métrique
  • Câblé
  • Acier au molybdène chromé

Vous pourriez également aimer