Motion
752-60F-G

BOSTON GEAR
752-60F-G

752 rouge S/R. 60:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01446497
N° MFR752-60F-G
Prix8,292.51 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BOSTON GEAR
752-60F-G

752 rouge S/R. 60:1 Ratio, sans base, ensemble « G »
N° D’ARTICLE MI01446497
N° MFR752-60F-G
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
Prix8,292.51 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    5.17 po
  • Taille d’entrée
    1.2500 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    752
  • Couple de sortie maximal
    6953 po-lb à 1750 tr/min
  • Taille de sortie
    2.0000 po
  • Ratio
    60:1
  • Poids
    0.68 lb

Détails

  • Détails supplémentaires
    Base de montage vendue séparément
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Lubrification
    Pas de lubrifiant
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    781711496442
  • Puissance d’entrée maximale
    4.590 ch à 1750 tr/min
  • Type de montage
    Aucune base
  • Direction de sortie
    Main gauche
  • Type de sortie
    Solide
  • Type de peinture
    Peinture grise
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    700
  • CUP_NON
    781711496442

Aperçu

Description du fabricant
752-60F-G RÉDUCTEUR

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté