Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage1/4 x 1/4 po / 253 x 254 mm
- Longueur totale de l’accouplement1.3750 po
- Code de taille de raccordBG11-1
- Longueur jusqu’à l’alésage0.3438 po
- Alésage maximal Diamètre1/4 po
- Diamètre min. de l’alésage1/4 po
- Extérieur Diamètre0.8125 po
- Poids0.68 lb
Détails
- Type d’alésageFini avec rainure de clavette
- Type de mâchoireDroit
- Rpm max.3450 tr/min
- Type de produitAccouplements de mâchoire complets
- Type de pince à visVis de fixation
- SérieBG
- Capacité de couple2-1/4 po
- CUP_NON781711498958