Motion
384 40/1 A WR 56C

HUB CITY INC
384 40/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 40/1 A WR 56C - réduction unique, 40:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01446765
N° MFR384 40/1 A WR 56C
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

HUB CITY INC
384 40/1 A WR 56C

Réducteur de vitesse pour engrenages à vis sans fin à angle droit 384 40/1 A WR 56C - réduction unique, 40:1 rapport, distance centrale de 3.75 po, fourreau C-Face, taille d’entrée de 0.6250 po, cadre de 56C po
N° D’ARTICLE MI01446765
N° MFR384 40/1 A WR 56C
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Distance centrale
    3.7500 po
  • Taille d’entrée
    0.6250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    384
  • Débit maximal tr/min
    43.8 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    4406 po-lb
  • Taille du cadre NEMA/IEC
    56C
  • Taille de sortie
    1.5000 po
  • Ratio
    40:1
  • Facteur de service
    1.0
  • Hauteur des dimensions d’expédition
    13-1/2 po
  • Longueur des dimensions d’expédition
    14 po
  • Largeur des dimensions d’expédition
    12-1/4 po
  • Poids
    84.00 lb

Détails

  • Dessin CAD
    RATIO=40/1|TYLE=A|FS=56C
  • Type d’entrée
    C-Face Quill
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    0220-78632
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662798593517
  • Puissance d’entrée maximale
    4.220 ch à 1750 tr/min
  • Type de sortie
    Solide
  • Réduction
    Célibataire
  • Série
    380
  • Style
    A
  • CUP_NON
    662798593517

Aperçu

Description du fabricant
RÉDUCTEUR 384 40:1 A WR 56
  • Conception modulaire
  • Dimensions de montage universelles
  • Capacité thermique accrue et efficacité accrue
  • Boîtier en fonte
  • Arbre en alliage