Motion
8078-F
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 200 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI01447563
N° MFR8078-F
Prix1,049.60 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Dévidoir pour eau/air à basse pression - inclut un tuyau de 3/8 po x 50 pi, 200 psi, rouge, 1/2 NPT - entrée femelle
N° D’ARTICLE MI01447563
N° MFR8078-F
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
Prix1,049.60 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre intérieur du tuyau
    3/8 po
  • Longueur du tuyau
    50 pi
  • Poids
    53.00 lb

Détails

  • Application
    Air, eau
  • Mot-clé de description
    Tuyau de 3/8 po x 50 pi
  • Sortie de tuyau
    1/4 NPT - Homme
  • Application de pression
    Air/eau basse pression
  • Pression nominale
    200 psi
  • Couleur de la bobine
    Rouge
  • Entrée du dévidoir
    1/2 NPT - Femme
  • CUP_NON
    098468316740

Aperçu

Description du fabricant
8078-F LP 50'ENROULEUR ROBUSTE