Motion
5313-2RSTNGC3
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 58.70 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI01447606
N° MFR5313-2RSTNGC3
Prix600.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement à contact angulaire à double rangée - Alésage de 65 mm, diamètre extérieur de 140 mm, largeur de 58.70 mm, double joint, sans bague élastique, angle de contact de 25 °, C3
N° D’ARTICLE MI01447606
N° MFR5313-2RSTNGC3

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Votre prix600.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    65 mm
  • Angle de contact
    25 °
  • Rayon du filet
    2.1 mm
  • Extérieur Diamètre  
    140 mm
  • Global Largeur  
    58.70 mm
  • Cote de précision
    ABEC1, P0
  • Poids
    7.91 lb

Détails

  • Type de roulement
    Roulements à contact angulaire
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Cage en polyamide
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Pays d’origine
    JP
  • Description
    5313 2RSTNC3 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Code d’harmonisation
    8482105028
  • Dégagement interne
    C3
  • Numéro CUP du fabricant
    029176075957
  • Température maximale
    120 °C
  • Norme de mesure
    Métrique
  • Type de produit
    Roulements à contact angulaire
  • Énoncé de la proposition 65
  • Capacité de charge dynamique radiale
    155000 N
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    5300
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    029176075957

Aperçu

Description du fabricant
5313 2RSTNC3 BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon