Motion
NUP215EV1

NTN
NUP215EV1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01447679
N° MFRNUP215EV1
Prix748.76 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NTN
NUP215EV1

Roulement à rouleaux cylindriques – Droit, DI 75 mm, DI 130 mm, largeur 25 mm, dégagement interne C0
N° D’ARTICLE MI01447679
N° MFRNUP215EV1

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix748.76 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    75 mm
  • Rayon du filet
    1.500 mm
  • Extérieur Diamètre  
    130 mm
  • Global Largeur  
    29 mm
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    3.04 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier haute vitesse
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Laiton usiné
  • Type de cage
    Acier pressé
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Brides
    (4) Brides, anneau intérieur en deux pièces
  • Code d’harmonisation
    8482.50.0000
  • Dégagement interne
    C0
  • Type de trou de lubrification
    Pas de trou
  • Numéro CUP du fabricant
    4547359492903
  • Rpm max.
    5500 tr/min
  • Nombre de lignes
    1
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Type de produit
    Roulements cylindriques
  • Séparation des anneaux
    Non sépareable
  • Série
    NUP
  • CUP_NON
    4547359492903

Aperçu

Description du fabricant
NUP215EV1 ROULEAU CYLINDRIQUE BRG
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon