Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.937 po
- Hauteur totale1.560 po
- Longueur totale2.750 po
- Largeur totale1.8800 po
- Diamètre de l’arbre0.7500 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague à billes
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Capacité de charge dynamique1130 lbf
- Type de boîtierOuvert non ajustable
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnementMaximum de +185°F
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- SérieSSUPB super intelligent