Motion
511197
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 9.500 , dia. ext. 10.500 po, largeur totale 0.350 po, conception HD1 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01448666
N° MFR511197
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Joint d’étanchéité à l’huile Duralip (XNBR) – Solide, dia. de l’arbre 9.500 , dia. ext. 10.500 po, largeur totale 0.350 po, conception HD1 , Duralip (D) – Matériau pour lèvres en nitrile carboxylé
N° D’ARTICLE MI01448666
N° MFR511197
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    10.500 po
  • Largeur totale
    0.350 po
  • Diamètre de l’arbre
    9.500 po
  • Poids
    1.78 lb

Détails

  • Boîtier
    Boîtier en métal
  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse
  • Plage de température continue
    -40 à 250°F
  • Mot-clé de description
    Conception HD1
  • Type de conception
    HD1
  • Matériau pour les lèvres
    Duralip (D) - Nitrile carboxylé
  • Type de lèvres
    Lèvre de scellement
  • Numéro CUP du fabricant
    085311091435
  • Vitesse de surface maximale de l’arbre
    2000 pi/min
  • Tolérance de pression
    3 psi à 0-2000 pi/min
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Les applications typiques sont les rouleaux de convoyeur et les roues de véhicule.

Aperçu

Description du fabricant
511197 JOINT D’HUILE
  • Boîtier en métal
  • Sans charge de ressort
  • Joint à une lèvre avec deux moitiés symétriques divisé 180
  • Insert métallique
  • Caoutchouc collé.