Spécifications
Dimensions
- Hauteur totale3.36 po
- Longueur totale3.19 po
- Taille du port1 NPT
- Taille de la vanne1.0000 po
- Poids4.3800 lb
Détails
- ApplicationTransformation agricole et alimentaire, production d’énergie et de carburant alternatifs, mouvement de produits en vrac, transformation chimique, services d’air comprimé, élimination des condensats, liquides de refroidissement, dégraissage, déminéralisateurs, déshydratation et mouvement des boues, conduites d’effluents, remplissage, systèmes de filtration, applications chimiques générales, systèmes et élévateurs hydrauliques/neumatiques, pulvérisation et nettoyage d’encres, purge de conduite, refroidissement de machine, flux de matériaux, mélange, service municipal, production de gaz naturel et de pétrole, décapage, placage, contrôle des déchets solides et liquides, usines d’acier, lavage
- Matériau de la billeLaiton
- Matériau du corpsLaiton
- Style de carrosserie2 pièces
- Type de contrôleFonctionnement manuel
- Connexions d’extrémitéFNPT
- Direction du débit2-Way
- Matériau de la poignéeAcier
- Style de poignéePoignée à levier
- Type de poignéePoignée de verrouillage
- Température de fonctionnement maximale450 °F
- Pression de fonctionnement maximale600 psi
- Température de fonctionnement min.-20 °F
- Type de montageEn ligne fileté
- Nombre de ports2
- Matériau du joint toriquePTFE
- OptionsPoignée en T à ailettes (Oe), trousse de poignée de verrouillage (Op)
- Style de transfertComplet
- Types de produitsVanne à corps vissé
- Matériau du siègeRTFE
- SérieVMH
- Matériau de la tigeLaiton plaqué nickel
- Plage de température-20 à 450 °F
- Type de filFNPT
- TypeVanne à corps vissé
- CUP_NON649848008016