Spécifications
Dimensions
- Taille Agma215
- Taille du boîtier215G
- Dimensions du boîtier12-1/2 x 6.85 x 16.6 po / 253 x 254 mm
- Hauteur du boîtier16.6 po
- Longueur du boîtier12-1/2 po
- Largeur du boîtier6.85 po
- Taille d’entrée1.3125 po
- Taille du réducteur du fabricant215
- Débit maximal tr/min85 tr/min
- Couple de sortie maximal2388 pi-lb
- Rapport nominal25:1
- Ratio25:235
- Diamètre de la poulie2.3000 po
Détails
- Ratio réel25:1
- Détails supplémentairesBague conique sans clé; expédiée sans huile; roulements de rouleaux coniques; capuchons d'extrémité caoutchoutés
- Boîtier inclusNon
- Adaptateur de convoyeur compatibleOption d’entraînement du convoyeur à vis CEMA
- Matériau du boîtierFonte
- ComprendBague Taper-Grip
- Style d’entréeEntrée d’arbre
- Type d’entréeArbre plein
- LubrificationHuile
- Numéro de catalogue du fabricant215G-25
- Puissance d’entrée maximale34.900 hp
- SortieBague à prise conique sans clé
- Type d’alésage de sortieBague conique
- Compatibilité des produitsConvoyeur à vis CEMA
- RéductionDouble
- Type de réductionDouble réduction
- Compatible avec le convoyeur à visOui
- Type de scellementEmbouts caoutchoutés
- Série215G
- Normes respectéesAGMA
- Puissance nominale thermique91.0 hp
- CUP_NON690825048426
Aperçu
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Dépliant sur les aliments et les boissons encastrables dans la forteresse de SumitomoLes solutions encastrées Sumitomo Fortress mettent en valeur les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons. Ces unités améliorent l’hygiène, simplifient l’installation et offrent une performance fiable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Dépliant sur les aliments à déposer dans la forteresse de Sumitomo et Bev CanadaSumitomo Fortress Drop-In Solutions (Canada) met en évidence les réducteurs d’engrenages en acier inoxydable prêts pour le lavage conçus pour les applications alimentaires et de boissons nécessitant une performance fiable et hygiénique. Ces unités encastrées simplifient les rénovations, réduisent l’entretien et offrent un fonctionnement durable dans les environnements de traitement exigeants.
Voir la circulaire
Rénovations Sumitomo CycloAméliorez la fiabilité et l’efficacité en remplaçant cette ancienne grande boîte de vitesses par un Cyclo compact et dense. Contrairement aux conceptions à engrenages, les composants de réduction du Cyclo fonctionnent en compression plutôt qu’en cisaillement, ce qui se traduit par des performances exceptionnellement robustes et résistantes aux chocs.
Voir la circulaire- Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Moteurs à engrenages et réducteurs de vitesse Sumitomo Cyclo 6000
Voir la circulaire
Plus de ressources
Brochure sur l’exploitation minière de Sumitomo Drive Technologies
Les grandes boîtes d’engrenages industrielles Sumitomo offrent des solutions d’entraînement personnalisées, encastrées et modernisées pour les applications minières et lourdes. Les caractéristiques comprennent les unités P4 Hansen, Cyclo, B4 et à engrenage vertical, la surveillance de l’état SMART, les services de réparation et les mises à niveau techniques pour améliorer la fiabilité, l’efficacité et le temps de disponibilité.
Brochure forestière de Sumitomo Drive Technologies
Sumitomo Drive Technologies fournit des solutions de boîtes d’engrenages industrielles pour les applications de produits forestiers, y compris les convoyeurs, les écorces, les déchiqueteuses, les fours et l’équipement de pâte et papier. Les produits en vedette comprennent PARAMAX 9000, Hansen P4, Cyclo 6000, B4 Cyclo, les variateurs de fréquence Optidrive, la surveillance de l’état SMART et des solutions de modernisation personnalisées.