Motion
207F-25
Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 207, 25:1 Rapport, 1.1250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI01449472
N° MFR207F-25
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Réducteur de vitesse à montage sur arbre Hydroil - Taille du réducteur : 207, 25:1 Rapport, 1.1250 po Dimension de l’arbre d’entrée, Type d’alésage de sortie : Bague conique
N° D’ARTICLE MI01449472
N° MFR207F-25
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille Agma
    207
  • Dimensions du boîtier
    10.9 x 6.1 x 15.2 po / 253 x 254 mm
  • Hauteur du boîtier
    15.2 po
  • Longueur du boîtier
    10.9 po
  • Largeur du boîtier
    6.1 po
  • Taille d’entrée
    1.1250 po
  • Taille du réducteur du fabricant
    207
  • Débit maximal tr/min
    80 tr/min
  • Couple de sortie maximal
    1381 pi-lb
  • Rapport nominal
    25:1

Détails

  • Ratio réel
    25:1
  • Matériau du boîtier
    Fonte
  • Type d’entrée
    Arbre plein
  • Numéro de catalogue du fabricant
    207F-25
  • Puissance d’entrée maximale
    19.100 hp
  • Type d’alésage de sortie
    Bague conique
  • Réduction
    Double
  • Série
    207F
  • Normes respectées
    AGMA
  • CUP_NON
    690825048365

Aperçu

Description du fabricant
207F-25 RÉDUCTEUR