Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.5000 po
- Diamètre de la plaque d’extrémité1.2500 po
- Largeur totale1.0625 po
- Rouleau Diamètre1.7500 po
- Rouleau Largeur1.0000 po
- Poids0.51 lb
Détails
- Élément de roulementRoulements ordinaires
- Dessin CAD
- Type de fermetureScellé
- Revêtement de finitionFini oxyde noir
- Emplacement du trou de lubrificationAnneau intérieur
- Numéro de catalogue du fabricant4165510000
- Page de produit du fabricant
- Numéro CUP du fabricant726166057398
- Plage de température de fonctionnement-20 à +250 °F
- Type de produitRouleaux à empiècement plat et à empiècement
- Matériau du rouleauAcier chromé
- Forme de rouleauJoli
- SérieBCCYR - Rouleau de fourche
- CUP_NON726166057398
Aperçu
- Suiveur de came de type fourche
- Diamètre extérieur
- Bague non métallique
- Joint LUBRI-DISC®