Motion
5203KYY2
Roulement d’outils agricoles – droit, 0.6350 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.7253 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI01450583
N° MFR5203KYY2
Prix61.02 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Roulement d’outils agricoles – droit, 0.6350 po de diamètre extérieur, 13.2500 po de diamètre extérieur, 1.7253 po de largeur, à double étanchéité
N° D’ARTICLE MI01450583
N° MFR5203KYY2

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix61.02 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    0.6350 po
  • Rayon du filet
    0.6 mm
  • Largeur de la bague intérieure
    1.7253 po
  • Extérieur Diamètre  
    13.2500 po
  • Global Largeur  
    1.7253 po
  • Cote de précision
    Non évalué
  • Poids
    0.48 lb

Détails

  • Application
    Jauge de jardinière et roue de fermeture
  • Type de roulement
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Nylon
  • Type de fermeture
    Double scellement
  • Description
    5203 KYY2 BRG
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Description longue
    Ce roulement à outils agricoles est un type à alésage droit avec un diamètre d’alésage de 0.6350 po, une fermeture double scellée, un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur globale de 1.7253 po dans les roulements de ligne agricole et agricole.
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5203KYY2
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de produit
    Roulements de lignes agricoles et agricoles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    3050 lbf
  • Capacité de charge statique radiale
    2000 lbf
  • Fente de remplissage de type ligne
    Fente non remplie à double rangée
  • Série
    5200
  • Anneau à pression inclus
    Sans anneau élastique
  • CUP_NON
    087796169234

Aperçu

Description du fabricant
5203 KYY2 BRG
  • 5/8 po de diamètre usiné
  • Large espacement des balles pour une stabilité maximale
  • Joints à double lèvre avec carénage en acier

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer