Motion
H54508-250R
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1/2 po DI, 0.81 po DE, pression de service de 3000 psi, pression d’éclatement de 12000 psi, couvercle en nylon, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI01450617
N° MFRH54508-250R
Prix12.01 $/pi
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Tuyau hydraulique Weatherhead (Eaton) - 1/2 po DI, 0.81 po DE, pression de service de 3000 psi, pression d’éclatement de 12000 psi, couvercle en nylon, tube en nitrile
N° D’ARTICLE MI01450617
N° MFRH54508-250R
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
Votre prix12.01 $/pi

Spécifications

Dimensions

  • Rayon de courbure
    3.5 po
  • Taille du tableau de bord
    -8
  • Hauteur
    0.81 po
  • Taille du tableau de bord du tuyau
    -8
  • Longueur du tuyau
    250.00 pi
  • Poids du tuyau
    0.32 lb
  • Diamètre intérieur
    0.5 po
  • Longueur
    250.00 pi
  • Rayon de courbure minimum
    3.50 po
  • Tuyau nominal intérieur Diamètre  
    1/2 po
  • Extérieur du tuyau nominal Diamètre  
    0.81 po
  • Diamètre extérieur
    0.81 po
  • Longueur totale
    250.00 pi
  • Poids global
    0.32 lb
  • Épaisseur du mur
    0.155 po
  • Poids
    0.32 lb
  • Largeur
    0.81 po

Détails

  • Résistance à l’abrasion
    Standard
  • Application
    Bûcherie, construction, exploitation minière.
  • Demandes
    Bûcherie, construction, exploitation minière.
  • Pression d’éclatement
    12000 psi
  • Couleur
    Noir
  • Raccords compatibles
    Séries U, S, 430 U
  • Conductivité
    Conductif
  • Construction
    Tresse à 2 épaisseurs
  • Couleur du couvercle
    Noir
  • Matériau du couvercle
    Nylon
  • Description
    Tuyau hydraulique tressé en caoutchouc de la série H545 Weatherhead
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Nylon
  • Matériau de renforcement du tuyau
    Fil
  • Type de renfort de tuyau
    Fil d’acier
  • Matériau du tube intérieur
    Nitrile
  • Style de ligne de superposition
    Transfert d’encre
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H54508-250R
  • Compatibilité du fabricant
    Ce produit ne peut être utilisé qu’avec d’autres produits Weatherhead.
  • Numéro CUP du fabricant
    757522698610
  • Nom du fabricant (attribut de description)
    Weatherhead (Danfoss)
  • Pression maximale
    3000 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    3000 psi
  • Température maximale
    250 °F
  • Pression de service maximale
    3000 psi
  • Température minimale
    -40 °F
  • Numéro NMFC
    70
  • Plage de température de fonctionnement
    -40 à 250 °F
  • Pression nominale
    3000 psi
  • Code de segment
    A
  • Nom commercial/de marque
    Série H545
  • Nom/numéro commercial
    Série H545
  • Matériau du tube
    Nitrile
  • Matériaux du tube
    Nitrile
  • CUP_NON
    757522698610
  • Pression de service
    3000 psi
  • Température de fonctionnement max.
    250 °F
  • Température de travail min.
    -40 °F

Aperçu

Description du fabricant
TUYAU HYDRAULIQUE DE BOBINE DE H545-08 250 PI
  • Durabilité maximale dans des conditions de fonctionnement difficiles
  • Construction robuste capable de résister aux pressions les plus élevées
  • Système conçu pour prolonger la durée de vie de l’ensemble de tuyau