Spécifications
Dimensions
- Largeur totale de la chaîne3.15 po
- Taille et pas de la chaîne180 / 2-1/4 po
- Largeur intérieure1.406 po
- Diamètre de la broche0.687 po
- Diamètre du rouleau1.406 po
- Poids1.45 lb
Détails
- Construction de la chaîneGonflé
- Numéro de chaîne et pas180 / 2-1/4 po
- Type de lienLien de connexion
- Numéro de catalogue du fabricantCS-3479CL-08
- MatérielAcier au carbone
- Nombre de torons entre1
- Type de produitMaillons de chaîne à rouleaux
- Normes respectéesASME/ANSI B29.1
- CUP_NON716647201174