Motion
9943
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.562 in Shaft Dia., 3.777 in OD, 0.490 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01451223
N° MFR9943
Prix31.32 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Nitrile Oil Seal - Solid, 2.562 in Shaft Dia., 3.777 in OD, 0.490 in Overall Width, Nitrile Rubber (NBR) Lip Material
N° D’ARTICLE MI01451223
N° MFR9943
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
Prix31.32 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre extérieur
    3.777 po
  • Largeur totale
    0.490 po
  • Diamètre de l’arbre
    2.562 po
  • Poids
    0.26 lb

Détails

  • Description de la construction
    Joint sans ressort pour la rétention de la graisse, spécial
  • Plage de température continue
    -40 à 225°F
  • Mot-clé de description
    Conception
  • Matériau pour les lèvres
    Nitrile
  • Type de lèvres
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Numéro CUP du fabricant
    053893467313
  • Type de joint
    Un seul produit pour les lèvres sans ressort
  • Solide/Séparé
    Solide
  • Application typique
    Spécial - Consulter Federal Mogul

Aperçu

Description du fabricant
9943 JOINT D’HUILE

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté