Motion
H5010X1

BROWNING
H5010X1

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini sans rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01452304
N° MFRH5010X1
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

BROWNING
H5010X1

Pignon d’alésage fini - 50 / 5/8 po, fini sans rainure de clavette, 1.0000 po d’alésage, 10 dents, matériau en acier
N° D’ARTICLE MI01452304
N° MFRH5010X1
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    1.0000 po
  • Diamètre du moyeu
    1.5938 po
  • Projection du concentrateur
    0.6620 po
  • Taille de la rainure de clavette
    1/4 x 1/8
  • Longueur jusqu’à Alésage  
    1.0160 po
  • Extérieur Diamètre  
    2.2990 po
  • Diamètre du pas
    2.0230 po
  • Largeur de la dent
    0.343 po
  • Poids
    0.39 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette
  • Numéro de chaîne et pas
    50 / 5/8 po
  • Pas de numéro de chaîne
    50 / 5/8 po
  • Dents durcies
    Avec dents durcies
  • Style de concentrateur
    Type B
  • Type de concentrateur
    B
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    H5010X1
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662289862634
  • Matériel
    Acier
  • Nombre de concentrateurs
    1
  • Nombre de torons entre
    1
  • Nombre de Dents  
    10
  • Type de présentation
    Célibataire
  • Type de produit
    Pignons de chaîne à rouleaux d’alésage finis et usinés
  • CUP_NON
    662289862634

Aperçu

Description du fabricant
H5010-1 SPKT
  • Ce produit est doté des pignons ennuyés finis deux fois la durée de vie garantie exclusifs à Browning. Ils sont fournis avec une rainure standard sur la ligne centrale de la dent et une vis de fixation à tête creuse sur la rainure.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer