Spécifications
Dimensions
- Taille du raccord3 po
- Taille3
Détails
- Matériau du corpsAcier inoxydable
- Type de raccordCoupleur femelle x tige de tuyau
- Numéro CUP du fabricant822353033890
- Nom du fabricant (attribut de description)Kuriyama
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale150 psi
- Type de piècePartie C
- Types de produitsCoupleur femelle en acier inoxydable, pièce C, x tige de tuyau
- TypeCoupleur femelle x tige de tuyau
- CUP_NON822353033890
- Pression de service150 psi