Spécifications
Dimensions
- Ligne centrale de la base à l’alésage1.4375 po
- Largeur de la base1.5000 po
- Longueur du boulon du centre au centre2.0000 po
- Diamètre à l’alésage1 po
- Hauteur totale2.8125 po
- Longueur totale3.0000 po
- Taille du filetage du taraud3/8-16
- Profondeur de taraudage1/2 po
- Poids1.6 lb
Détails
- Type d’alésageRonde
- Dessin CAD
- Type de serviceService léger
- Type d’expansionRoulement sans expansion (fixe)
- Caractéristiques et avantages• Sans joint Flinger
- Revêtement de finitionPeint en gris
- Matériau du boîtierFonte
- Insérer le matériel52100 Acier de roulement
- Dispositif de verrouillageCollier excentrique
- Type de verrouillageCollier excentrique
- Type de lubrificationRaccord de lubrification
- Numéro de catalogue du fabricant766820
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale200 °F
- Rpm max.5500 tr/min
- Type de montageBase taraudée
- Nombre de trous de montage2
- Type de produitUnités de roulement à billes de bloc d’oreiller
- Capacité de charge dynamique radiale2801 lbf
- Capacité de charge statique radiale1651 lbf
- Roulement de rechangeVE-116
- Type de jointContact unique pour les lèvres
- SérieVTBE
- CUP_NON662460339382
Aperçu
- Sans joint Flinger