Motion
FNYBUTWNO12

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453605
N° MFRFNYBUTWNO12
Prix323.62 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUTWNO12

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner TWN Series, Open, 0.7500 in Shaft Diameter, 2.750 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453605
N° MFRFNYBUTWNO12
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
Votre prix323.62 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.937 po
  • Hauteur totale
    1.560 po
  • Longueur totale
    2.750 po
  • Largeur totale
    4.5000 po
  • Diamètre de l’arbre
    0.7500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Standard
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner TWN
  • Capacité de charge statique
    3800 lbf
  • CUP_NON
    662486203117

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-TWNO-12 PIL NOIR