Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central0.500 po
- Hauteur totale0.940 po
- Longueur totale1.750 po
- Largeur totale1.310 po
- Diamètre de l’arbre0,375 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Revêtement de finitionPTFE
- Type de boîtierFermé
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Plage de température de fonctionnement-400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
- Type de bloc d’oreillerBloc standard - Roulement simple
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner PB
- Capacité de charge statique500 lbf
- CUP_NON662486201939