Motion
FNYBUPB08AL

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB08AL

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, fermé, diamètre d’arbre de 0,500 po, longueur totale de 2.000 po
N° D’ARTICLE MI01453682
N° MFRFNYBUPB08AL
Prix141.05 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPB08AL

Bloc d’oreiller d’arbre rond à guide linéaire - FluoroNyliner PB Series, fermé, diamètre d’arbre de 0,500 po, longueur totale de 2.000 po
N° D’ARTICLE MI01453682
N° MFRFNYBUPB08AL
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
Prix141.05 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    0.687 po
  • Hauteur totale
    1.250 po
  • Longueur totale
    2.000 po
  • Largeur totale
    1.690 po
  • Diamètre de l’arbre
    0,500 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur auto-aligné et compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Fermé
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    970 lbf
  • CUP_NON
    662486202028

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PB-08-AL PIL NOIR