Motion
FNYBUPBO16LLS

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO16LLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open, 1.000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453738
N° MFRFNYBUPBO16LLS
Prix251.90 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

THOMSON (ALTRA)
FNYBUPBO16LLS

Linear Guide Round Shaft Pillow Block - FluoroNyliner PB Series, Open, 1.000 in Shaft Diameter, 3.250 in Overall Length
N° D’ARTICLE MI01453738
N° MFRFNYBUPBO16LLS
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
Prix251.90 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Hauteur de l’arbre central
    1.187 po
  • Hauteur totale
    2.000 po
  • Longueur totale
    3.250 po
  • Largeur totale
    2.630 po
  • Diamètre de l’arbre
    1.000 po

Détails

  • Matériau du roulement
    Aluminium
  • Type de douille
    Bague plate
  • Type d’alignement de dégagement
    Diamètre intérieur compensé
  • Revêtement de finition
    PTFE
  • Type de boîtier
    Ouvert
  • Lubrification
    Auto-lubrification
  • Catalogue du fabricant
  • Norme de mesure
    Pouces
  • Plage de température de fonctionnement
    -400˚F à 550˚F (-240˚C à 288˚C)
  • Type de bloc d’oreiller
    Bloc standard - Roulement simple
  • Caractéristiques de résistance
    Résistant à la corrosion
  • Série
    FluoroNyliner PB
  • Capacité de charge statique
    3500 lbf
  • CUP_NON
    662486201588

Aperçu

Description du fabricant
FNYBU-PBO-16-L-LS PIL NOIR