Spécifications
Dimensions
- Hauteur de l’arbre central1.187 po
- Hauteur totale2.190 po
- Longueur totale3.250 po
- Largeur totale6.0000 po
- Diamètre de l’arbre1.0000 po
Détails
- Matériau du roulementAluminium
- Type de douilleBague plate
- Type d’alignement de dégagementAuto-alignement
- Revêtement de finitionPTFE
- Type de boîtierFermé
- LubrificationAuto-lubrification
- Catalogue du fabricant
- Norme de mesurePouces
- Type de bloc d’oreillerBloc d’oreiller - Roulements doubles/tandem
- Caractéristiques de résistanceRésistant à la corrosion
- SérieFluoroNyliner TWN
- Capacité de charge statique7000 lbf
- CUP_NON662486109150