Motion
L110 32MMH7 10X3.3MMKW

LOVEJOY INC
L110 32MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441334 - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, alésage 32 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01454712
N° MFRL110 32MMH7 10X3.3MMKW
Prix90.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

LOVEJOY INC
L110 32MMH7 10X3.3MMKW

Moyeu d’accouplement de mâchoire 68514441334 - Taille du raccord : L110, mâchoire droite, alésage 32 mm, fini avec rainure de clavette, fer
N° D’ARTICLE MI01454712
N° MFRL110 32MMH7 10X3.3MMKW

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix90.19 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    32 mm
  • Longueur totale de l’accouplement
    4.2200 po
  • Code de taille de raccord
    L110
  • Diamètre de l’extrémité du moyeu
    3.32 po
  • Longueur jusqu’à l’alésage
    1.6800 po
  • Diamètre extérieur
    3.3200 po
  • Poids
    2.67 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Fini avec rainure de clavette et inox
  • Matériau du concentrateur
    Fer
  • Vidéo didactique
  • Type de mâchoire
    Droit
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Rpm max.
    5000 tr/min
  • Type de produit
    Moyeux de couplage de mâchoire
  • Type de pince à vis
    Vis de fixation
  • Série
    L
  • Capacité de couple
    2268 po
  • CUP_NON
    685144413345

Aperçu

Description du fabricant
L110-HUB-32MMH7-10X3.3MMKW

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer